ノーブランド
ノーブランドの 工事用品
ノーブランドの 土木資材
羽子板付沓石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
28545205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,738
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
長さ(mm)
85(羽子板)
用途
工事や作業用
材質
コンクリート/鉄
寸法(mm)
上辺140×底辺175×高さ150
質量(kg)
8
サイズ
(小)150型
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
※配達ルートの道が狭小などの理由により、配送できない場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません