※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
耐食組合せセラミック軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
10
10
12
15
17
20
25
30
外径D(Φmm)
25
25
28
32
35
42
47
55
幅B(mm)
8
8
9
10
12
13
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28545494
品番
3NC6000ZZMD4 FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。
用途
塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
25
幅B(mm)
8
仕様
クリーン、真空、絶縁、耐食
材質
(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.3
係数
12.3
許容回転速度(min
-1
)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方