3NC6001ZZST4C3 FA 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 28545528

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

耐食組合せセラミック軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)28
幅B(mm)8
面取寸法r(mm)0.3
内容量1個注文コード28545528品番3NC6001ZZST4C3 FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)28幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3参考質量(g)0.017RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする