代表画像

コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28545809 品番 AUPES-8X2.5X60
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。
片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。
位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。

用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物 トラスコ品番195-3981 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする