曜日別特売
AU+SL-P4-M18X1.5 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545854

代表画像

AU+SL-P4-M18X1.5 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545854
AU+SL-P4-M18X1.5 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545854
AU+SL-P4-M18X1.5 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545854

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M18×1.5注文コード28545854品番AU+SL-P4-M18X1.5
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M18×1.5食付5Pねじ長さ(mm)33溝数4材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番114-3354形状下穴:通り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)16.6山数1.5呼び18全長L(mm)100タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)14シャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676寸法lk(mm)四角部:14シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする