曜日別特売
AUSP-RC-1/2-14 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545994

代表画像

AUSP-RC-1/2-14 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545994
AUSP-RC-1/2-14 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545994
AUSP-RC-1/2-14 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545994

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び1/2注文コード28545994品番AUSP-RC-1/2-14
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法Rc 1/2-14ねじ長さ(mm)26溝数4材質HSS表面処理コーティングトラスコ品番114-3338形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)17.6山数14呼び1/2全長L(mm)125タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)20.955めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長20.5シャンク径d(Φmm)18食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)64寸法lk(mm)四角部:17RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)14
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする