曜日別特売
AUSP-RC-3/8-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28546037

代表画像

AUSP-RC-3/8-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28546037
AUSP-RC-3/8-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28546037
AUSP-RC-3/8-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28546037

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び3/8注文コード28546037品番AUSP-RC-3/8-19
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法Rc 3/8-19ねじ長さ(mm)21溝数3材質HSS表面処理コーティングトラスコ品番114-3337形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)14.2山数19呼び3/8全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)16.662めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長15.4シャンク径d(Φmm)14食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)51寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする