曜日別特売
SE626ZZSTPRM5 YS PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 28546894

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PNベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)19
幅B(mm)6
内容量1個注文コード28546894品番SE626ZZSTPRM5 YS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。

用途
クリーンルーム、真空機器などに
半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ
内径d(Φmm)6外径D(Φmm)19幅B(mm)6仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)0.3係数12.3許容回転速度(min-1)1000基本定格荷重Cr(kN)2.6基本定格荷重Cor(kN)1.05RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする