Giga対応 電源内蔵スイッチングハブ(メタル筐体)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28547043 品番 FXG-08IM5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。

ポート数8 材質メタル 接続方式10/100/1000Mbps 電源供給方式電源内蔵 ファンなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28547113
2022-02-18
用途:
リフォーム工事での新規LAN配線時に使用
建設業・工事業

12ポート接続可能な手頃な商品を探していたところ、このハブを見つけました。問題なく繋がりました。

対象商品:
28547113
2020-08-06
用途:
事務用PCの増設用
サービス業

コンパクトながらしっかりした作りですね。実績のある会社なので安心して導入しました。

対象商品:
28547113
2019-06-04
用途:
現在 使用中のものが不具合になったため、
有限会社 荒川電気工事 様 (建設業・工事業)

快適に繋がってます
まさか、ハブが駄目になるなんて
初めての経験でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする