HC+PO P2 M1.6X0.35 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547175

代表画像

HC+PO P2 M1.6X0.35 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547175
HC+PO P2 M1.6X0.35 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547175
HC+PO P2 M1.6X0.35 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547175

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M1.6×0.35注文コード28547175品番HC+PO P2 M1.6X0.35
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工呼び寸法M1.6×0.35材質HSS仕様●ひっかかり率:79トラスコ品番816-8132形状下穴:通り質量(g)3規格JIS等級P2溝数2下穴径(Φmm)1.3山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.6全長L(mm)36タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする