用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工呼び寸法M10×1.5材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番816-8134形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)8.6山数1.5ねじ長さ(mm)23呼び10全長L(mm)75タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5