用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工呼び寸法M12×1.75材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番816-8135形状下穴:通り規格JIS等級P4溝数3下穴径(Φmm)10.4山数1.75ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5