用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工呼び寸法M2.5×0.45材質HSS仕様●ひっかかり率:80トラスコ品番816-8136形状下穴:通り質量(g)3規格JIS等級P2溝数2下穴径(Φmm)2.11山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.5全長L(mm)46タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5