HDISL-M6X1 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547577

代表画像

HDISL-M6X1 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547577
HDISL-M6X1 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547577
HDISL-M6X1 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547577

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本呼び寸法M6×1注文コード28547577品番HDISL-M6X1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M6×1食付5.5Pねじ長さ(mm)19溝数3材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番816-8171形状下穴:通り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)5.09山数1呼び6全長L(mm)62タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6シャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)27内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする