代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.5
注文コード
28547638
品番
HDISP-M12X1.5
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
M12×1.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
29
溝数
3
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:86
トラスコ品番
816-8177
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
10.6
山数
1.5
呼び
12
全長L(mm)
82
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12
シャンク長ls(mm)
40
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.83MB)
商品説明動画
参考になった