45cmフロアーファン羽根軸180°半回転機能付工場扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28547768 品番HV-18S180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。

ハネ径(cm)45 用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策 質量(kg)6.8 周波数(Hz)50/60 羽根枚数3 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×560 安全装置サーマルプロテクター 消費電力(W)(50/60Hz)80/90 騒音値(dB)65 電源電圧(V)100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)107/113 風量調整3段階(強・中・弱) 材質(羽根)アルミ アズワン品番64-8900-62 電源コード(cm)185 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする