HFACT-P-M10X1.5 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547796

代表画像

HFACT-P-M10X1.5 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547796
HFACT-P-M10X1.5 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547796
HFACT-P-M10X1.5 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547796

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5注文コード28547796品番HFACT-P-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び10材質超硬仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番816-8089形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M10×1.5等級P3溝数3下穴径(Φmm)8.6山数1.5ねじ長さ(mm)24全長L(mm)75タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10食付4Pシャンク長ls(mm)37内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする