HFACT-P-M8X1.25 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547848

代表画像

HFACT-P-M8X1.25 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547848
HFACT-P-M8X1.25 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547848
HFACT-P-M8X1.25 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547848

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25注文コード28547848品番HFACT-P-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び8材質超硬仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番816-8190形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M8×1.25等級P3溝数3下穴径(Φmm)6.85山数1.25ねじ長さ(mm)22全長L(mm)70タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8食付4Pシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする