S-8A コンパウンドレベレッジレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28548556 品番31390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥388,950

フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。
配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に最適です。
焼入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。

外径(Φmm)くわえられる管:49〜216 くわえられる管径(Φmm)40〜200 用途狭い場所でのジョイントの取付け、取り外しに。 全長(mm)(A)1320 質量(kg)31.1 チェーン長(mm)(B)810 くわえられる管径(inch)1.1/2〜8 ハンドル長さC(mm)805 モデル番号:S-8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする