※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12R 1/2 ダイヘッドコンプリート BSPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28548608 品番92585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
JIS RH(順ねじ)用アロイ。

用途12R用ダイヘッド。 質量(kg)1.81 幅(cm)9.525 パイプサイズ1/2inch 高さ(cm)8.572 奥行き(cm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする