RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の タップ・ダイス
RIDGID(日本エマソン)の タップ除去工具
4 (7/16) スクリュー エクストラクター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28549256
品番
35550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法
1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。
2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。
3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
付属品
スライディングターンナット
全長(mm)
84
質量(g)
50
ボルト径寸法(Φmm)
11
使用ドリル
5/16inch、8mm
寸法(Φmm)
フルート径:8.6
深さ(mm)
最大25、1inch
ボルト径
7/16inch
全長(inch)
3.5/16
寸法(inch)
フルート径:0.338
モデル
番号:4
注意
※ステンレスボルトには使用できません。