RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 光学測定器
RIDGID(日本エマソン)の 内視鏡
リモート トランス カップリング F/5/8&3/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28549789
品番
19263
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドラムマシンケーブル用アダプタ。
仕様
取合:オス
寸法(Φmm)
ドラムサイズ:16・20
寸法(inch)
ドラムサイズ:5/8・3/4