PO OX M12X1.75 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550255

代表画像

PO OX M12X1.75 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550255
PO OX M12X1.75 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550255
PO OX M12X1.75 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550255

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び12呼び寸法M12×1.75材質HSS注文コード28550255品番PO OX M12X1.75
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番816-8543形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M12×1.75等級P4溝数3下穴径(Φmm)10.4山数1.75ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする