材質HSS仕様●ひっかかり率:82トラスコ品番816-8548形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P2溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4