代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
8
呼び寸法
M8×1.25
材質
HSS
注文コード
28550325
品番
PO OX M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:85
トラスコ品番
816-8551
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M8×1.25
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
19
呼び
8
全長L(mm)
70
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5P
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
5