RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
C-12 1 1/4 × 4.6M ケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550744
品番
62285
参考基準価格(税別)
¥70,250
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
連結タイプ。エキストラヘビーデューティ3/8”ピッチ開放巻き。100〜300mmの長尺配管用に設計されました。
用途
100〜300mmまでの排水管の清掃に。
質量(kg)
8.6
全長(m)
4.6
適合機器
K-1500A/B
ケーブル径(Φmm)
32
モデル
番号:C-12
注意
※メイン画像はイメージです。
※K-1500で22mm(7/8”)ケーブルを利用するには、A-368×ジョーセット(59325)および22mm(7/8”)ケーブルキットが必要です。
※リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ずメーカー標準品をご使用ください。他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります。
※4”「P」トラップには利用不可。