RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-50-1 シャーク トゥース カッター 3 ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550979
品番
98035
参考基準価格(税別)
¥17,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
多目的切断用。Φ32mm用。
管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。
寸法(mm)
75
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
98005
モデル
番号:T-50-1