PO P4 M3X0.5 +30 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551050

代表画像

PO P4 M3X0.5 +30 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551050
PO P4 M3X0.5 +30 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551050
PO P4 M3X0.5 +30 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551050

ポイントタップ PO

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5呼び3注文コード28551050品番PO P4 M3X0.5 +30
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M3×0.5材質HSS仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番816-8716形状下穴:通り質量(g)5規格JIS等級P4溝数3下穴径(Φmm)2.56山数0.5ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)46タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48898577
2020-10-03
用途: タッピング作業
サエキ精機株式会社

自動タッピング機で使用。タップ後にニッケルメッキをかけたところ、ネジがキツイとのクレーム。オーバーサイズに変更したら問題ない品質にする事が出来ました。

対象商品 : 08166724
2016-10-20
用途: 車のメンテナンス

錆びついたメネジがキレイになり満足してぃす。

対象商品 : 08166767
2016-01-31
用途: シグマ光機等光学ベンチ製作用

M16X1のタップ加工なら何でも使えるかと思いますが、当方はシグマ光機等の光学ベンチに開いているM16のタップ加工はこのタップを使いました。後日談:チャットサポートで聞いたところ後からファクシミリでM6(!)を紹介されましたが、欲しいのはこれでした。

対象商品 : 08166724
2015-08-11
用途: M12X1,25タップねじ

M12X1,25タップ(YAMAWA)でナットのねじ部を修正しました。とても切れ味が良い。
価格の面は少し高いけれど、他のサイズも使用したい。

対象商品 : 40762635
2015-02-19
用途: 海外製品の袋部分のナット修正

袋状態でインチナット下の空間が少ない部位でも タップ修正が可能で助かっています
切れも良く 木製のため タップ修正出来ないと完成品に成りませんでした

対象商品 : 08166715
2015-02-20
用途: s45c
村上鉄工所

単品での加工のため良いも悪いもありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする