ZM-02 絶対無草 波刃で削る除草具 GISUKE(タカギ) 28551995 ZM-02 絶対無草 波刃で削る除草具 GISUKE(タカギ) 28551995 ZM-02 絶対無草 波刃で削る除草具 GISUKE(タカギ) 28551995

絶対無草 波刃で削る除草具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28551995 品番ZM-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

削る/波刃が草に食い込みやすく凸凹地面でも除草しやすい
サビにくいステンレス製
Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!
可動式スポンジグリップ

全長(mm)1080 用途雑草の除草に 材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR 頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)106×50 アズワン品番64-4068-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28551995
2022-08-07
用途:
雑草処理
建設業・工事業

ススキくらいになるとさすがに厳しいと思いますがそれ以下の雑草であれば想像以上に効果的に処理できます。しゃがまずに作業でき、根も完全とまではいきませんが良く抜けます。
身体への負荷が無くかなり楽できます。
刈り払い機まで必要無い程度であれば非常に使い勝手かま良いです。
まだ耐久性は?ですがこの使い心地ならリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする