曜日別特売
SC-TL-RZ-G4-M1.2X0.25-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552084

代表画像

SC-TL-RZ-G4-M1.2X0.25-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552084
SC-TL-RZ-G4-M1.2X0.25-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552084
SC-TL-RZ-G4-M1.2X0.25-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552084

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M1.2×0.25呼び1.2注文コード28552084品番SC-TL-RZ-G4-M1.2X0.25-1P
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び1.2材質HSS-P全長L(mm)36シャンク長ls(mm)24シャンク四角部幅(mm)2.5凸数4仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番153-7096形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M1.2×0.25等級G4下穴径(Φmm)1.11山数0.25ねじ長さ(mm)4.5タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.929、MAX:0.985寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする