用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び2材質HSS-P全長L(mm)42シャンク長ls(mm)27シャンク四角部幅(mm)2.5凸数4仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番152-5397形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M2×0.4等級G4下穴径(Φmm)1.82山数0.4ねじ長さ(mm)7.2タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応