曜日別特売
SC-TL-RZ-G5-M2.6X0.45-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552170

代表画像

SC-TL-RZ-G5-M2.6X0.45-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552170
SC-TL-RZ-G5-M2.6X0.45-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552170
SC-TL-RZ-G5-M2.6X0.45-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552170

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.6×0.45呼び2.6注文コード28552170品番SC-TL-RZ-G5-M2.6X0.45-1P
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び2.6材質HSS-P全長L(mm)46シャンク長ls(mm)29シャンク四角部幅(mm)2.5凸数4首下長ln(mm)14仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番153-6527形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M2.6×0.45等級G5下穴径(Φmm)2.41山数0.45ねじ長さ(mm)8.1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする