- ピンク石鹸  エコノミータイプ モノタロウ 28552598

- ピンク石鹸  エコノミータイプ モノタロウ 28552598 - ピンク石鹸  エコノミータイプ モノタロウ 28552598

ピンク石鹸 エコノミータイプ

(292件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6kg) 注文コード28552598 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄力、経済性に優れた工業用洗剤です。
ガンコな油汚れに抜群の洗浄力を発揮して油汚れを素早くきれいに落とします。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。

使用方法
洗浄面に対し本品を適量取り、水なしですりつぶすようにこすって下さい。
油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールエトキシレート、1-アミノ-2プロパノール、その他研磨剤など含む 形状粉末(ピンク色)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※皮膚の弱い人はかぶれることがありますので使用しないでください。
※洗濯、洗顔には使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28552598 - 53130228 - ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 1箱(6kg) 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 292
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28552607
2023-02-13
用途:
油汚れの機械 車のホイル・タイヤ洗浄 灯油で汚れた手の洗浄

湿気に弱く ダマになり易いので 振り掛けて使う容器に小分けすると
使いやすいです。
個人差があり 推奨しませんが 手の洗浄にも使っても 自分には手荒れは有りませんでした。
大まかな油汚れは この石鹸で落としさえすれば 仕上げはパーツクリーナー少量で
済みます。

対象商品:
28552598
2023-04-18
用途:
作業後の手洗い
製造業

もう何度もリピしています。コスパもいいし安心の使い勝手です。

対象商品:
28552598
2023-02-26
用途:
大量に入っています!
自動車・二輪車・自転車関連業

個人での利用ではこの1箱で一生分はあろうかという量です。何名かでシェアして使うと賢いと思います。

対象商品:
28552598
2022-05-25
用途:
作業後の手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れ等を、きっちりと落とせます。
コスパ抜群の製品です。

対象商品:
28552598
2022-05-22
用途:
手洗い、油汚れ除去
個人のお客様

長く使っていますがこれで十分です。
色が疎らの時もありますが問題なさそうです。

対象商品:
28552598
2021-11-04
用途:
自動車整備

用途外ですが手洗い用に使っています。
そのままでは使いづらいので粉を手に取って、泡ハンドソープをその上にのせて使っています。
同社のハンドクリーナー工業用が急いでいるときに楽ですが、販売終了みたいなので。

2人が参考にしています
対象商品:
28552598
2021-10-28
用途:
車両整備後や畑仕事のあとに

昭和のころ、違うメーカーのものを使ってました それより柔らかく手に引っ付きやすく水分を吸いやすいので、すごく使いやすいですね
2回も洗えばキレイになります

1人が参考にしています
対象商品:
28552598
2021-12-10
用途:
バイクのシートの汚れ落とし
大八サービス 様

バイクのシートが白っぽいと汚れが目立つので、ブラシに石鹸付けてゴシゴシすると大抵は落ちます。ただ、所々、ピンクの粉がスキマに残るので、水洗い細かいところまで、洗浄します。コストパホーマンスいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
研磨剤は含まれておりますでしょうか。
回答:
含まれております。
2021-03-25
質問:
こちらの商品で機械油等がついた作業服を手洗いしても大丈夫でしょうか。
回答:
作業着等について油汚れにもご使用頂けますが、効果については汚れの度合い等によって
異なりますのでご了承下さい。
2021-03-25
質問:
手についた油を落とす石鹸でしょうか。
回答:
本商品は、機械や工具の油汚れ等に、直接付けて使用します。
使用方法について、商品ページ掲載の商品動画もご参照ください。
※洗濯、洗顔には使用しないでください。
2021-03-25

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする