LS-F-SP-P3-100-M10X1.5 ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553816

代表画像

ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5注文コード28553816品番LS-F-SP-P3-100-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M10×1.5ねじ長さ(mm)13溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番152-7031形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)8.6山数1.5呼び10全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付3Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする