用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M14×2ねじ長さ(mm)18溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番153-1766形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)12.1山数2呼び14全長L(mm)150タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付3Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8