曜日別特売
F-SL-P4-M20X2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553938

代表画像

F-SL-P4-M20X2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553938
F-SL-P4-M20X2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553938
F-SL-P4-M20X2.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553938

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M20×2.5注文コード28553938品番F-SL-P4-M20X2.5
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M20×2.5食付5.5Pねじ長さ(mm)33溝数4材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番153-0140形状下穴:通り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)17.6山数2.5呼び20全長L(mm)105タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15シャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする