用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法PT 3/8-19ねじ長さ(mm)21溝数4材質HSS表面処理OXトラスコ品番153-1734形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱ下穴径(Φmm)14.2山数19呼び3/8全長L(mm)65タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)16.662めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長14シャンク径d(Φmm)14食付2P寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11