代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
Tr 14×3
全長L(mm)
190
注文コード
28554577
品番
SL LH TR 14X3
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
Tr 14×3
ねじ長さ(mm)
95
溝数
3
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:94
トラスコ品番
217-3991
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
11.2
山数
3
呼び
14
全長L(mm)
190
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr LH:台形ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
11
食付
23P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11、MAX:11.315
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
9