代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
Tr 22×5
全長L(mm)
250
注文コード
28554595
品番
SL LH TR 22X5
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
Tr 22×5
ねじ長さ(mm)
150
溝数
4
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:95
トラスコ品番
215-6630
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
17.3
山数
5
呼び
22
全長L(mm)
250
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr LH:台形ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
18
食付
22P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;17、MAX:17.45
寸法lk(mm)
四角部:17
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
14