用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法M5×0.8食付2.75Pねじ長さ(mm)13溝数3材質HSS-P仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番153-7132形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)4.28山数0.8呼び5全長L(mm)60タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5シャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5