用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法M10×1.5食付2.75Pねじ長さ(mm)23溝数3材質HSS-P仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番152-8599形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)8.6山数1.5呼び10全長L(mm)75タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7シャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5