PM-SP-P4-M24X3 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28554744

代表画像

難削材用スパイラルタップ PM-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M24×3呼び24全長L(mm)120注文コード28554744品番PM-SP-P4-M24X3
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法M24×3食付2.75Pねじ長さ(mm)39溝数4材質HSS-P仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番153-0206形状下穴:止り質量(g)239規格JIS等級P4下穴径(Φmm)21.1山数3呼び24全長L(mm)120タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)19シャンク長ls(mm)55内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252寸法lk(mm)四角部:18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする