用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法M30×3.5食付2.75Pねじ長さ(mm)46溝数4材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90トラスコ品番152-7080形状下穴:止り質量(g)418規格JIS等級P4下穴径(Φmm)26.6山数3.5呼び30全長L(mm)135タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)23シャンク長ls(mm)62内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771寸法lk(mm)四角部:20RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)17