曜日別特売
HVSP-P4-M16X2 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28554979

代表画像

HVSP-P4-M16X2 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28554979
HVSP-P4-M16X2 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28554979
HVSP-P4-M16X2 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28554979

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×2呼び16材質HSS注文コード28554979品番HVSP-P4-M16X2
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
呼び寸法M16×2ねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番114-2830形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)14.1山数2呼び16全長L(mm)110タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)10
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする