用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
呼び寸法M20×2.5ねじ長さ(mm)33溝数4材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番114-2832形状下穴:止り規格JIS等級P5下穴径(Φmm)17.6山数2.5呼び20全長L(mm)140タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)71内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12