SU-S-SP-P3-M22X2.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555207

代表画像

SU-S-SP-P3-M22X2.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555207
SU-S-SP-P3-M22X2.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555207
SU-S-SP-P3-M22X2.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555207

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M22×2.5材質HSS注文コード28555207品番SU-S-SP-P3-M22X2.5
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法M22×2.5ねじ長さ(mm)20材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番153-6488形状下穴:止り規格JIS等級P3溝数4下穴径(Φmm)19.6山数2.5呼び22全長L(mm)115タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)17食付2.5Pシャンク長ls(mm)55内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744寸法lk(mm)四角部:16RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40749213
2019-01-06
用途: 深穴タップ
製造業

ステンのタップ作業でどうしても折れてしまっていたが、これで解決できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする