曜日別特売
SU-SP-P1-3F-5-40UNC ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555286

代表画像

SU-SP-P1-3F-5-40UNC ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555286
SU-SP-P1-3F-5-40UNC ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555286
SU-SP-P1-3F-5-40UNC ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555286

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法No.5-40UNC呼びNo.5材質HSS注文コード28555286品番SU-SP-P1-3F-5-40UNC
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法No.5-40UNC食付2.5Pねじ長さ(mm)11溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:78トラスコ品番152-7010形状下穴:止り規格JIS等級P1下穴径(Φmm)2.64山数40呼びNo.5全長L(mm)52タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5シャンク長ls(mm)28首下長ln(mm)16内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.487、MAX:2.697寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40748522
2023-06-01
用途: 電子機器等 組立用
サービス業

インチネジ規格品 店頭購入が難しいのでありがたい
D-Sub嵌合固定、US製機器でのネジ対応に使用
製品品質 ISOネジ規格品と同等と思われる

対象商品 : 40748617
2022-11-25
用途: 試作ナットの加工
製造業

タップ先端の形状が詳しくWEBカタログに記載されているとよかったと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサービス改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02191087
2020-09-22
用途: 部品製作

ステンレス3/8ねじに深さ12㎜の1/4女ネジを立てるために使用。手持ちのタップでは歯が立たなかったが、さすがステンレス用と謳うだけあり問題なく一発でねじ立て成功した。

対象商品 : 04583363
2019-03-29
用途: 鋼製建具加工

彌満和のタップはきっちりと良い仕事をしてくれます。

対象商品 : 02191437
2018-05-22
用途: 油圧パイプのねじ切る

12のピッチ1というのがなかなかないので助かりました

対象商品 : 04583363
2018-03-13
用途: 再組立時のサラエ用
建設業・工事業

メジャーメーカーだけあって確実な作業ができました。

対象商品 : 04583363
2015-10-16
用途: 趣味の工作

ステンレスやアルミなどの粘る素材でもよく切れネジ山がきれい。私は所有していたポイントタップを全部スパイラルに代えました。

対象商品 : 04582593
2014-10-20
用途: ステンレス9㎜板へのタップ立て
建設業・工事業

スパイラルタップで楽にタップ立て作業が出来たので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする