カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
カフェ・ウノ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28556405
品番
4023
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
午後のひととき、1杯のコーヒーを楽しむドリッパーです。
タイプ
1杯用
材質
PP樹脂
色
ピンク
本体寸法(mm)
120×56×44
本体質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※外形100mm以内、内径60mm以上の コーヒーカップでご使用ください。