FC-108 皮引き サンクラフト 28556475

 

FC-108 皮引き サンクラフト 28556475
FC-108 皮引き サンクラフト 28556475

皮引き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード28556475品番FC-108
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

新設計の刃を本体に斜めにセットした斬新なフォルム。
ステンレス刃物鋼の刃で切れ味もバツグン。
むいた皮がサッと離れる作業性の良さ。
握りやすく、手にフィットするハンドル。
じゃがいもの芽取り付き。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)PP樹脂幅(mm)84全長(mm)140寸法(mm)約140×84×27オレンジ耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする