サンクラフト
モクハウス お玉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28556755
品番
BM-201
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック:ABS樹脂
寸法(mm)
約315×85×75
容量(mL)
約70
質量(g)
約97
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。